Nael DIN 1151 teras, pinnakatteta
DIN 1151 teras pinnakatteta
DIN1151-NAEL-2,5KG-1,8X35
Toote nr 047851835
EAN 4038898080046
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1,8 mm |
Pikkus (l1) | 35 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Sisu kaal | 2,5 kg |
Tükkide arv pakkeühiku kohta | 3500 Stck(pcs) |
DIN | 1151 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |