Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naaskel Nelinurkne

Nelinurkne naaskel ZEBRA
NAASKEL Ø6MM 100MM

Toote nr 061323092

EAN 4038898275763

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Naaskel Nelinurkne

Toote nr 061323092

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vars: Ümmargune harjatud kroomitud vars

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tera läbimõõt (Ø)

6 mm

Tera pikkus (A)

100 mm

Käepideme pikkus (B)

96 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave