Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

NARRE 1/4 TOLLI PÖÖRATAVA HOOVAGA

Narre 1/4 tolli REDSTRIPE
1/4" NARRE L153MM RS

Toote nr 5763014901
EAN 4065746749510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
NARRE 1/4 TOLLI PÖÖRATAVA HOOVAGA

Toote nr 5763014901

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev konstruktsioon, mis tagab pika kasutusea ja kerge kaal, on ideaalne kombinatsioon, mis tagab töökindluse kasutajat väsimata.

Kroomvanaadium teras


Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.



2K Käepide


2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja hea haarduvusega käepide, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.



Tagaküljel kiirvabastusnupp


muudab pisikeste, raskelt haaratavate padrunite vahetamise lihtsamaks. See lihtsustab padruni vabastamist ja vahetamist, vabastades padrunid mugavalt nii et neid ei pea käega lahti tõmbama.



Suunavahetushoob


Lisamugavus: üleminek päripäeva keeramiselt vastupäeva keeramisele ühe liigutusega.



72 hambaga narreosa


See lihtsustab kasutamist ka kõige kitsamates kasutuskohtades (näiteks piduritöö ajal auto rattakoopas), kuna narre keeramiseks on vaja vaid 5-kraadist liikumist, olgu see siis pingutamine või avamine.



Tasakaalustatud disain


Loodud pakkuma maksimaalset mugavust kasutamise ajal, tagades, et töö saab tehtud ilma kasutajat väsimata.



Poe-valmis


Käepideme otsal olev ava võimaldab kohest jaemüügi-valmidust. Töötab kaelapaela kinnituskohana, et seda oleks lihtne kaasas kanda kõrgel töötamisel või ladustada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

1/4 tolli

Materjal

CR-V-ST

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

Kroompoleeritud

Pikkus (L1)

153 mm

Hoova pikkus (L2)

142 mm

Käepideme pikkus (L3)

70 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

24,3 mm

Narre läbimõõt (D2)

27 mm

Narre pea kõrgus (B1)

13,2 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

23 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave