Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

NÄPITSAD REDSTRIPE

Kombineeritud näpitsad REDSTRIPE
NÄPITSAD 160MM RS

Toote nr 5772001206

EAN 4099618549694

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
NÄPITSAD REDSTRIPE

Toote nr 5772001206

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutatakse mitmesuguste materjalide, nagu metalltraadid, kahjustatud kruvid, naelad, klambrid, kaablisidemed jne, hoidmiseks, haaramiseks, kokkusurumiseks, painutamiseks, keeramiseks, väljatõmbamiseks ja lõikamiseks.

Standard: DIN ISO 5746



Kroomvanaadium teras


Kroomi-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse



Kahekihiline nikeldatud pind


Suurepärane korrosiooni- ja kulumiskindlus.



Lõiketera kõvadus 58-62 HRC 60 kraadise nurga all


Teeb minimaalse pingutusega siledad ja puhtad lõiked



Ristlõike geomeetria ja tera-tera joondatud lõikeservad


Võimaldab puhtaid ja kergeid lõikeid läbi nii pehmete kui ka kõvade materjalide



Pikk kasutusiga


5000-lõikeline elutsükkel



2-komponentne (2K) kemikaalikindel käepide


Polsterdussegu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haaratav isegi rasvaste kätega

Märkus• Kandke lõikamisel alati kaitseprille.
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega tange, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage näpitsaid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid näpitsaid elektritöödel pingestatud osadega.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

160 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

2,6 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

2,0 mm

Pind

CR/NI

Materjal

CR-V-ST

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

ISO

5746

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave