Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mutrivõtme hoidik

Kruvikeeraja hoidik
VÕTMEHOIDIK PERFOSEINALE 8-LE

Toote nr 0960050181

EAN 4052712130014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mutrivõtme hoidik

Toote nr 0960050181

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Perforeeritud plaatide, töökärude ja ORSY®1 riiulisüsteemi kandiliste avade jaoks
  • 8 võtme jaoks, mis võimaldavad mutrivõtmeid selgelt paigutada

  • Kinnitusklambriga
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

145 mm

Sügavus

40 mm

Kõrgus

180 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kinnitusklamber

PERFOSEINA TARVIKU KINNITUSNUPP

Konksude, hoiuriiulite ja tööriistahoidikute kinnitamiseks kandiliste avadega perforeeritud plaatide süsteemi külge
x 10 tk