Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Must, nitriilist puudrivaba ühekordne kinnas

Ühekordsed nitriilist mustad puudrivabad kindad
ÜHEKORDNE NITRIILKINNAS M MUST

Toote nr 0899470370

EAN 4045989802470

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Must, nitriilist puudrivaba ühekordne kinnas

Toote nr 0899470370

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedelikukindel ühekordne nitriilkinnas

Testitud toiduohutus



Silikoonivaba tootmisprotsess



Ei sisalda allergeenseid lateksivalke



Puudrivabad



Saab kanda mõlemat pidi

Märkus

Ei sisalda allergeenseid lateksivalke

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Autotööstus, laboritööd, toiduainetööstus, ravimi- ja keemiatööstus, elektrotehnika, dekoreerimine, värvimis- ja poleerimistööd, puhastus- ja hooldustööd.

Värv

Must

Suurus

M

Materjal

Nitriil

Siseviimistlus

Puudrivaba, Klooritud

Standardid

EN 374, EN 420

Kategooria

III

Pikkus

240 mm

Materjali paksus

0,12 mm

Sõrme materjali paksus (tekstuuriga)

0,15 mm

Peopesa materjali paksus (tekstuurne)

0,12 mm

Manseti materjali paksus (sile)

0,08 mm

Tolerants, materjali paksus (+/-)

0,03 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave