Must, nitriilist puudrivaba ühekordne kinnas
Ühekordsed nitriilist mustad puudrivabad kindad
ÜHEKORDNE NITRIILKINNAS L MUST
Toote nr 0899470371
EAN 4045989802487
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
Vedelikukindel ühekordne nitriilkinnas
Testitud toiduohutus
Silikoonivaba tootmisprotsess
Ei sisalda allergeenseid lateksivalke
Puudrivabad
Saab kanda mõlemat pidi
Märkus
Ei sisalda allergeenseid lateksivalke
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Autotööstus, laboritööd, toiduainetööstus, ravimi- ja keemiatööstus, elektrotehnika, dekoreerimine, värvimis- ja poleerimistööd, puhastus- ja hooldustööd.
Värv | Must |
Suurus | L |
Materjal | Nitriil |
Siseviimistlus | Puudrivaba, Klooritud |
Standardid | EN 374, EN 420 |
Kategooria | III |
Pikkus | 240 mm |
Materjali paksus | 0,12 mm |
Sõrme materjali paksus (tekstuuriga) | 0,15 mm |
Peopesa materjali paksus (tekstuurne) | 0,12 mm |
Manseti materjali paksus (sile) | 0,08 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0,03 mm |