Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Must NBR70 o-rõnga materjal

O-rõnga materjal NBR 70
O-RÕNGA MAT. 5.7MMX1M

Toote nr 04681157

EAN 4011231396394

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Must NBR70 o-rõnga materjal

Toote nr 04681157

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihendi kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
  • Materjal: NBR - akrüülnitriil-butadieenkautšuk

  • Kemikaalide taluvus: Õli, bensiin, määrded, alifaatsed süsivesinikud (propaan, butaan, mineraalõlid), lahjendatud happed ja leelised

  • Temperatuurivahemik: -30 °C kuni 100 °C
Märkus

DIN ISO 3302-1, mõõtmetolerantsi suhtes kohaldatakse tolerantsiklassi E1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paaditehased, masinaehitus, kaubaveod, sõidukite remonditöökojad, põllumajandusmasinate ja mootorrataste remonditöökojad, bussifirmad jne.

Materjal

NBR

Shore A kõvadus

70

Pikkus

1 m

Läbimõõt (h1)

5,7 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
o-rõngaste paigalduskomplekti sortiment 8 osa süsteemi kohvris 4.4.1.

O-RÕNG. KOMPL. 5X1M

O-rõnga materjali läbimõõt: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70