Must NBR70 o-rõnga materjal
O-rõnga materjal NBR 70
O-RÕNGA MAT. 1.6MMX1M
Toote nr 04681116
EAN 4011231396332
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
Rõngastihendi kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
- Materjal: NBR - akrüülnitriil-butadieenkautšuk
- Kemikaalide taluvus: Õli, bensiin, määrded, alifaatsed süsivesinikud (propaan, butaan, mineraalõlid), lahjendatud happed ja leelised
- Temperatuurivahemik: -30 °C kuni 100 °C
Märkus
DIN ISO 3302-1, mõõtmetolerantsi suhtes kohaldatakse tolerantsiklassi E1
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paaditehased, masinaehitus, kaubaveod, sõidukite remonditöökojad, põllumajandusmasinate ja mootorrataste remonditöökojad, bussifirmad jne.
![]() | |
Materjal | NBR |
Shore A kõvadus | 70 |
Pikkus | 1 m |
Läbimõõt (h1) | 1,6 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!