Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekt 25-osaline

Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekt, 25-osaline
DWU MURDUNUD POLDI TÖÖR.KOMPL.

Toote nr 069014

EAN 4011231599757

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekt 25-osaline

Toote nr 069014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Murdunud kruvidele ja poltidele suurusega 6-16 mm või 1/4-5/8 tolli

Täielik komplekt, mis sisaldab ka vajalikku puuri



Spetsiaalselt profileeritud tornid laiendavad tikkpolte ainult veidi


Nii on poltide sissejäänud osa kergem lahti keerata kui kooniliste väljatõmbajatega.



Kvaliteetses plastkohvris

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kaal (ühiku kohta)

750,000 g

Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekt 25-osaline kaasas:
1 x
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°

DIN338RN 3.2 MM PUUR HSS

Kirjeldus: Vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks.
Kogus: 1 x
1 x
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°

DIN338RN 4.8 MM PUUR HSS

Kirjeldus: Vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks.
Kogus: 1 x
1 x
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°

DIN338RN 6.4 MM PUUR HSS

Kirjeldus: Vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks.
Kogus: 1 x
1 x
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°

DIN338RN 8.0 MM PUUR HSS

Kirjeldus: Vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks.
Kogus: 1 x
1 x
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°

DIN338RN 8.7 MM PUUR HSS

Kirjeldus: Vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks.
Kogus: 1 x
1 x
Mutriga torn Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekti jaoks

DWU TORN+MUTTER 3.2MM

Kogus: 1 x
1 x
Mutriga torn Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekti jaoks

DWU TORN+MUTTER 4.8MM

Kogus: 1 x
1 x
Mutriga torn Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekti jaoks

DWU TORN+MUTTER 6.4MM

Kogus: 1 x
1 x
Mutriga torn Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekti jaoks

DWU TORN+MUTTER 8.0MM

Kogus: 1 x
1 x
Mutriga torn Murdunud poldi eemaldustööriistade komplekti jaoks

DWU TORN+MUTTER 8.7MM

Kogus: 1 x
1 x
Juhthülsside komplekt

EEMALDUSKOMPLEKTI JUHT HÜLSID B1-B5

Kogus: 1 x
1 x
Juhthülsside komplekt

EEMALDUSKOMPLEKTI JUHT HÜLSID B6-B10

Kogus: 1 x