Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multitööriistr EMS 450 1.7 Compact

Multitööriist , EMS 450- 1.7 COMPACT
MULTITÖÖRIIST EMS 450-1.7 COMPACT

Toote nr 57061031

EAN 4056807699837

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multitööriistr EMS 450 1.7 Compact

Toote nr 57061031

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt võimas ja kiire kinnitussüsteemiga multilõikur autotööstusele

Ergonoomiline töö


Vibratsioonivastane süsteem vähendab vibratsiooni kuni 70 %.



Vastupidav


Metallist ülekandemehhanism tagab vastupidavuse ja pika kasutusea.



Võimas ja kiire töötamine


450 W mootor on mõeldud pidevaks kasutamiseks ja ülekoormuskaitsega



Optimaalselt sobiv kasutamiseks


Sujuvalt muutuva kiiruse reguleerimine kohandab tööriista vastavalt rakendusele ja hoiab kiiruse konstantsena ka koormuse all (tahhogeneraator).



Tarvikute kiire vahetamine


Tööriistavaba kiirkinnitussüsteem

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobiv liimitud autoklaaside lõikamiseks.

Nominaalpinge

230 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Toite sisend

450 W

Toiteväljund

250 W

Min./max. tühikäigu ringkiirus

10000-19500 1/min

Võnkumistakt

3,4 Degree

Tööriista hoidmise seade

Kiirvahetushoidik

Masina kaal

1650 g

Kaabli pikkus

5 m

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

WEEE (elektroonikaromude tagasivõtmine)

5

Multitööriistr EMS 450 1.7 Compact kaasas:
Whetstone
1 x
Whetstone

WHETSTN-CUTKNFE

Kirjeldus: For resharpening blades
Kogus: 1 x
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Kirjeldus: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
U-kujuline klaasilõikuri tera

KLAASILÕIKURI VARUTERA

Spaatel

SPAATEL MULTITÖÖRISTA-LE 2TK

Erinevate liimijääkide eemaldamiseks
x 2 tk
Klaasilõikuri tera, L-kujuline, hammastatud

KLAASILÕIKURI VARUTERA 25.4MM

Klaasilõikuri tera, L-kujuline, hammastatud

KLAASILÕIKURI VARUTERA 38MM

Klaasilõikuri tera, kõver

KLAASILÕIKURI VARUTERA 45MM
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Wood sandpaper disc hook and loop fastener

ÜMMARGUNE LIHVPABER P40

For multi-cutter
x 16 tk
Wood sandpaper disc hook and loop fastener

ÜMMARGUNE LIHVPABER P80

For multi-cutter
x 16 tk
E-Cutsaetera, universaalne algsete eraldus- ja süvislõigete tegemiseks ehitustöödel

SAETERA E-CUT 60X44

x 1 tk
Spaatel

SPAATEL MULTITÖÖRISTA-LE 2TK

Erinevate liimijääkide eemaldamiseks
x 2 tk