Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multistandarditega tunked

Tunked, Multinorm-Line
MULTINORM KÄISTETA TUNKED SIN 50

Toote nr M004087050

EAN 4250241987325

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multistandarditega tunked

Toote nr M004087050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Antistaatilised tunked, mis aitavad teil iga päev mugavalt töötada.
  • Tuldtõkestav, antistaatiline, peidetud tõmblukk

  • Kaks esitaskut, klapiga tagatasku, suur reietasku, mõõdupulga tasku

  • Helkuräärised

  • Reguleeritavad pandlaga rihmad, venivad detailid puusapiirkonnas

  • Tugevdatud põlveosad, topeltõmblused

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1, EN ISO 11611 klass 2, EN ISO 11612
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Mereväe sinine, Must

Suurus

50

Suurus FR/ES/PT/BE

44

Materjal

99% puuvill, 1% antistaatiline kiud

Kanga kaal m2 kohta

350 g

Standardid

ISO 11612, ISO 11611 Klass 2, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1

ISO

11612, 11611 Klass 2

Muu standard

IEC 61482-2 klass 1

EN standard

1149 - 5, 13034

Pestav

60 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Kõrge temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada

Ühenduse suurus UK

34

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave