Multistandarditega püksid
Püksid, Multinorm-Line
MULTINORM PÜKSID MODYF SININE 60
Toote nr M003095060
EAN 4250241987097
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
Antistaatilised püksid, mis pakuvad maksimaalset kaitset kuumuse ja leegi eest.
- Tuldtõkestav, antistaatiline, peidetud tõmblukk
- 2 esitaskut, klapiga tagatasku, suur reietasku, mõõdupulgatasku
- Helkuräärised
- Tugevdatud põlveosad, venivad mansetid, topeltõmblused
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1, EN ISO 11611 klass 2, EN ISO 11612
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | 60 |
Värv | Mereväe sinine, Must |
Standardid | ISO 11612, ISO 11611 Klass 2, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1 |
Materjal | 99% puuvill, 1% antistaatiline kiud |
Pestav | 60 °C |
EN standard | 1149 - 5, 13034 |
ISO | 11612, 11611 Klass 2 |