Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multistandarditega püksid

Püksid, Multinorm-Line
MULTINORM PÜKSID MODYF SININE 58

Toote nr M003095058

EAN 4250241987080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multistandarditega püksid

Toote nr M003095058

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Antistaatilised püksid, mis pakuvad maksimaalset kaitset kuumuse ja leegi eest.
  • Tuldtõkestav, antistaatiline, peidetud tõmblukk

  • 2 esitaskut, klapiga tagatasku, suur reietasku, mõõdupulgatasku

  • Helkuräärised

  • Tugevdatud põlveosad, venivad mansetid, topeltõmblused

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1, EN ISO 11611 klass 2, EN ISO 11612
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

58

Värv

Mereväe sinine, Must

Standardid

ISO 11612, ISO 11611 Klass 2, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1

Materjal

99% puuvill, 1% antistaatiline kiud

Pestav

60 °C

EN standard

1149 - 5, 13034

ISO

11612, 11611 Klass 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave