Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinormi Hi-Vis talvetööpüksid

Kõrgnähtavad talvised tööpüksid Multinorm
MULTINORM HI-VIS TALVEPÜKSID 46

Toote nr 5359180546

EAN 4056807328928

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multinormi Hi-Vis talvetööpüksid

Toote nr 5359180546

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinormi kollektsioon sobib keevitamiseks ja muudeks kõrgel temperatuuril teostatavateks töödeks. Riietus kaitseb kandjat elektrikaare põhjustatud põletusohtude eest. Need on ühtlasi antistaatilised ja pakuvad piiratud kaitset teatavate kemikaalide väiksemate pritsmete eest.



  • EN ISO 20471:2013 1. klass, 3. klass koos jopega
    EN 342:2017
    EN ISO 11611:2015 1. klass A1+A2
    EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1
    EN 1149-5:21008
    IEC 61482-2:2009, klass 1
    EN 13034 A1:2009 tüüp 6 keemilist kaitset tuleb pärast iga 11. pesukorda uuendada)


Materjal: 65% modakrüüli, 33% puuvilla, 2% antistaatilist kiudu, 280 g/m².


Vooder: Modakrüülvatiin, 120 g/m².



  • Suurused 44–64
    Nähtavusklass 1, klass 3 koos jopega
    Küljetaskud, klapiga tagataskud
    Klapiga reietaskud; peidetud tagatasku, pliiatsitasku, takjakinnitus
    Klapi ja tõmblukuga mõõdulindi tasku, nööbikinnitus
    noa jaoks
    Aas haamri/tööriista jaoks
    Põlvekaitsetaskud kahe erinevad kõrgusega, varjatud kraenööp, ei puutu kokku nahaga
    Kõrgendatud seljaosa
    Reguleeritavad ja eemaldatavad traksid
    Tõmblukud ja lumekaitse jalgadel
    Tulekindlad helkurid
  • >
  • >
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

46

Värv

Kollane, Must

Standardid

ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1

Materjal

75% puuvill, 24% polüester, 1% antistaatiline kiud

Pestav

60 °C

EN standard

1149 - 5, 13034

ISO

11611, 11612, 20471:2013

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave