Multinormi Hi-Vis talvetööpüksid
Kõrgnähtavad talvised tööpüksid Multinorm
MULTINORM HI-VIS TALVEPÜKSID 44
Toote nr 5359180544
EAN 4056807328911
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
Multinormi kollektsioon sobib keevitamiseks ja muudeks kõrgel temperatuuril teostatavateks töödeks. Riietus kaitseb kandjat elektrikaare põhjustatud põletusohtude eest. Need on ühtlasi antistaatilised ja pakuvad piiratud kaitset teatavate kemikaalide väiksemate pritsmete eest.
- EN ISO 20471:2013 1. klass, 3. klass koos jopega
EN 342:2017
EN ISO 11611:2015 1. klass A1+A2
EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN 1149-5:21008
IEC 61482-2:2009, klass 1
EN 13034 A1:2009 tüüp 6 keemilist kaitset tuleb pärast iga 11. pesukorda uuendada)
Materjal: 65% modakrüüli, 33% puuvilla, 2% antistaatilist kiudu, 280 g/m².
Vooder: Modakrüülvatiin, 120 g/m².
- Suurused 44–64
- >
- >
Nähtavusklass 1, klass 3 koos jopega
Küljetaskud, klapiga tagataskud
Klapiga reietaskud; peidetud tagatasku, pliiatsitasku, takjakinnitus
Klapi ja tõmblukuga mõõdulindi tasku, nööbikinnitus
noa jaoks
Aas haamri/tööriista jaoks
Põlvekaitsetaskud kahe erinevad kõrgusega, varjatud kraenööp, ei puutu kokku nahaga
Kõrgendatud seljaosa
Reguleeritavad ja eemaldatavad traksid
Tõmblukud ja lumekaitse jalgadel
Tulekindlad helkurid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | 44 |
Värv | Kollane, Must |
Standardid | ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1 |
Materjal | 75% puuvill, 24% polüester, 1% antistaatiline kiud |
Pestav | 60 °C |
EN standard | 1149 - 5, 13034 |
ISO | 11611, 11612, 20471:2013 |