Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinorm talvetööjope, Hi-Vis

Talvine tööjope Multinorm, Hi-Vis
MULTINORM HI-VIS TALVEJOPE XXXL

Toote nr 5359950596

EAN 4056807328782

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multinorm talvetööjope, Hi-Vis

Toote nr 5359950596

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinormi kollektsioon sobib keevitamiseks ja muudeks kõrgel temperatuuril teostatavateks töödeks. Riietus kaitseb kandjat elektrikaare põhjustatud põletusohtude eest. Need on ühtlasi antistaatilised ja pakuvad piiratud kaitset teatavate kemikaalide väiksemate pritsmete eest.



Toode vastab järgmistele standarditele:



EN ISO 20471:2013 klass 2, klass 3 kombineerituna pükstega


EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2


EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1



Materjal: 65% modakrüüli, 33% puuvilla, 2% antistaatilist kiudu, 280 g/m².


Vooder: Modakrüülpuuvill, esikülg 180 g/m2 ja varrukad 120 g/m2.



  • Must-kollane

  • Suurused S-3XL

  • Vertikaalne kaitsekrae, eemaldatav kapuuts

  • Pikendatud seljaosa, takjakinnitusega reguleeritav palistus

  • Rihm kiirgusmõõturi jaoks

  • Tõmblukk ilmastikuklapi all

  • Küljetaskud ja lukuga rinnatasku, suletava ID-kaardi taskuga rinnatasku, pliiatsitasku

  • Reguleeritavad haakkinnitusega kätised

  • Õmmeldud helkurribad tulekaitsega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

3XL

Värv

Kollane fluorestseeruv, Must

Standardid

ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 13034, EN 342, IEC 61482-2 klass 1

Materjal

75% puuvill, 24% polüester, 1% antistaatiline kiud

Pestav

60 °C

EN standard

1149 - 5, 13034, 342

Muu standard

IEC 61482-2 klass 1

ISO

11611, 11612, 20471:2013

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave