Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinorm pikad aluspüksid

Multinorm pikad aluspüksid
MULTINORM ALUSKIHT-PÜKS-ISO11612 MUST S

Toote nr 5359182131
EAN 4061975711182

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multinorm pikad aluspüksid

Toote nr 5359182131

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tulekindlad alumised püksid
  • Kihiline riietus koos alussärgiga
  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 Kaitse kuumuse ja leegi eest

  • EN 1149-5:2018 Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused:

  • IEC 61482-2:2018 klass 1 Kaitseriietus elektrikaare termiliste ohtude eest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

S

Värv

Must

Standardid

ISO 11612, EN 1149 - 5, EN 61482-1-2

Materjal

65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud

EN standard

1149 - 5, 61482-1-2

ISO

11612

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Multinorm alussärk

MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST S

Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
x 1 tk
Multinorm alussärk

MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST M

Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
x 1 tk
Multinorm alussärk

MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST L

Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
x 1 tk
Multinorm alussärk

MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST 3XL

Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave