Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinorm pikad aluspüksid

Multinorm pikad aluspüksid
MULTINORM ALUSKIHT-PÜKS-ISO11612 MST 3XL

Toote nr 5359182136

EAN 4061975711236

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multinorm pikad aluspüksid

Toote nr 5359182136

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tulekindlad alumised püksid
  • Kihiline riietus koos alussärgiga
  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 Kaitse kuumuse ja leegi eest

  • EN 1149-5:2018 Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused:

  • IEC 61482-2:2018 klass 1 Kaitseriietus elektrikaare termiliste ohtude eest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

3XL

Värv

Must

Standardid

ISO 11612, EN 1149 - 5, EN 61482-1-2

Materjal

65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud

EN standard

1149 - 5, 61482-1-2

ISO

11612

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Multinorm alussärk

MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST S

Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
x 1 tk
Multinorm alussärk

MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST M

Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
x 1 tk
Multinorm alussärk

MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST 3XL

Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.