Multinorm jope, Hi-Vis
Hi-Vis tööjope Multinorm
MULTINORM JAKK HI-VIS KOLLANE S
Toote nr 5359950601
EAN 4056807328591
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
Sobib keevitamiseks ja tuletöödeks, kaitseb kasutajat elektrikaare ja staatilise elektri ohtude eest
- Töödeldud tulekindlaks
- Kaitsev püstkrae
- Pikendatud seljaosa, palistusel reguleeritavad takjakinnitused
- Kiirgusmõõturi hoideaas
- Takjakinnitusega tõmblukk ilmastikuklapi all
- Tõmblukuga küljetaskud
- Tõmblukuga rinnatasku, ID-kaardi tasku, mille saab peita klapiga rinnataskusse peituv – tulekaitse puudub, hoida kasutamise ajal peidetuna
- Pliiatsitasku
- Reguleeritav takjakinnitus mansettidel
- Leeki summutavad pealeõmmeldud helkurid
- Keemiline kaitse, EN 13034: 2005+A1:2009 tüüp 6, uuendatakse iga 6. pesukorra järel
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2
- IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1
- EN 1149-5:2018
- EN 13034: 2005+A1:2009 tüüp 6
- EN ISO 20471:2013 klass 2; klass 3 pükstega kandmisel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | S |
Värv | Kollane fluorestseeruv, Must |
Standardid | ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1 |
Materjal | 75% puuvill, 24% polüester, 1% antistaatiline kiud |
Pestav | 60 °C |
EN standard | 1149 - 5, 13034 |
Muu standard | IEC 61482-2 klass 1 |
ISO | 11611, 11612, 20471:2013 |