Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinorm jope, Hi-Vis

Hi-Vis tööjope Multinorm
MULTINORM JAKK HI-VIS KOLLANE M

Toote nr 5359950602

EAN 4056807328607

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multinorm jope, Hi-Vis

Toote nr 5359950602

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib keevitamiseks ja tuletöödeks, kaitseb kasutajat elektrikaare ja staatilise elektri ohtude eest
  • Töödeldud tulekindlaks

  • Kaitsev püstkrae

  • Pikendatud seljaosa, palistusel reguleeritavad takjakinnitused

  • Kiirgusmõõturi hoideaas

  • Takjakinnitusega tõmblukk ilmastikuklapi all

  • Tõmblukuga küljetaskud

  • Tõmblukuga rinnatasku, ID-kaardi tasku, mille saab peita klapiga rinnataskusse peituv – tulekaitse puudub, hoida kasutamise ajal peidetuna

  • Pliiatsitasku

  • Reguleeritav takjakinnitus mansettidel

  • Leeki summutavad pealeõmmeldud helkurid

  • Keemiline kaitse, EN 13034: 2005+A1:2009 tüüp 6, uuendatakse iga 6. pesukorra järel


  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1

  • EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2

  • IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1

  • EN 1149-5:2018

  • EN 13034: 2005+A1:2009 tüüp 6

  • EN ISO 20471:2013 klass 2; klass 3 pükstega kandmisel
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

M

Värv

Kollane fluorestseeruv, Must

Standardid

ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1

Materjal

75% puuvill, 24% polüester, 1% antistaatiline kiud

Pestav

60 °C

EN standard

1149 - 5, 13034

Muu standard

IEC 61482-2 klass 1

ISO

11611, 11612, 20471:2013

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave