Multinorm alussärk
Multinorm alussärk
MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST S
Toote nr 5359182121
EAN 4061975526236
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
Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
- Kõrge krae kaitseb kasutajat
- Pikendatud seljaosa ümara palistusega
- EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 Kaitse kuumuse ja leegi eest
- EN 1149-5:2018 Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused:
- IEC 61482-2:2018 klass 1 Kaitseriietus elektrikaare termiliste ohtude eest
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | S |
Värv | Must |
Standardid | ISO 11612, EN 61482-1-2, EN 1149 - 5 |
Materjal | 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud |
EN standard | 61482-1-2, 1149 - 5 |
ISO | 11612 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!