Multinorm alussärk
Multinorm alussärk
MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST 4XL
Toote nr
5359182127
EAN 4061975526298
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist



Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
- Kõrge krae kaitseb kasutajat
- Pikendatud seljaosa ümara palistusega
- EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 Kaitse kuumuse ja leegi eest
- EN 1149-5:2018 Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused:
- IEC 61482-2:2018 klass 1 Kaitseriietus elektrikaare termiliste ohtude eest
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | 4XL |
Värv | Must |
Standardid | ISO 11612, EN 1149 - 5, EN 61482-1-2 |
Materjal | 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!