Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multinorm alussärk

Multinorm alussärk
MULTINORM ALUSSÄRK ISO11612 MUST 3XL

Toote nr 5359182126

EAN 4061975526281

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multinorm alussärk

Toote nr 5359182126

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Must tuldtõkestav särk on mitmekülgne, seda saab kasutada alussärgina või pealiskihina. Sobib Multinormi kollektsiooniga.
  • Kõrge krae kaitseb kasutajat

  • Pikendatud seljaosa ümara palistusega
  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 Kaitse kuumuse ja leegi eest

  • EN 1149-5:2018 Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused:

  • IEC 61482-2:2018 klass 1 Kaitseriietus elektrikaare termiliste ohtude eest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

3XL

Värv

Must

Standardid

ISO 11612, EN 1149 - 5, EN 61482-1-2

Materjal

65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud

EN standard

1149 - 5, 61482-1-2

ISO

11612

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Multinorm pikad aluspüksid

MULTINORM ALUSKIHT-PÜKS-ISO11612 MUST S

Tulekindlad alumised püksid
x 1 tk
Multinorm pikad aluspüksid

MULTINORM ALUSKIHT-PÜKS-ISO11612 MUST M

Tulekindlad alumised püksid
x 1 tk
Multinorm pikad aluspüksid

MULTINORM ALUSKIHT-PÜKS-ISO11612 MUST L

Tulekindlad alumised püksid
x 1 tk
Multinorm pikad aluspüksid

MULTINORM ALUSKIHT-PÜKS-ISO11612 MST XXL

Tulekindlad alumised püksid
x 1 tk
Multinorm pikad aluspüksid

MULTINORM ALUSKIHT-PÜKS-ISO11612 MST 3XL

Tulekindlad alumised püksid
x 1 tk
Multinorm pikad aluspüksid

MULTINORM ALUSKIHT-PÜKS-ISO11612 MST 4XL

Tulekindlad alumised püksid