Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multimeeter TR-57 Trifitek

Digitaalne multimeeter TR -57
MULTIMEETER TR-57 CATIII 600V

Toote nr 0715539138

EAN 4053479952437

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multimeeter TR-57 Trifitek

Toote nr 0715539138

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

AC/DC pinge 1000 V
AC/DC vool 8 A (max 15 A 30 s)
Takistus 60 MΩ
Mahtuvus 3000 µF
Sagedus, temperatuur, dioodi kontrollimine, järjepidevuse sumisti, näidu alleshoidmine,
amplituuditeguri funktsioon, min/max, AutoCheck
fantoompinge tuvastamine ja kõrvaldamine,
vale ühenduse hoiatussignaal, taustvalgusega ekraan
Saab ühendada arvutiga, True RMS
CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CE, EMC
Saab ühendada arvutiga lisavarustuse abil: tarkvara ja andmeedastuskaabel
Garantii: 2 aastat
Tarvikud: patareid (2 tk 1,5 V AA), mõõtejuhtmed, K-tüüpi temperatuuriandur
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuva

LCD

Min/max pinge mõõtmisvahemik

0,06 V/AC/DC-1000 V/AC/DC

Min./max. pinge mõõtepiirkond 2

60 mV/AC-1000 V/AC

Min/max voolu mõõtmisvahemik

600 µA/AC/DC-10 A/AC/DC

Min/max voolu mõõtmisvahemik 2

600 µA/AC-10 A/AC

Min/max voolu mõõtmisvahemik 3

600 µA/DC-10 A/DC

Min pinge mõõtmisvahemik 2

60 mV/AC

Mõõtmise ulatuse max pinge 2

1000 V/AC

Mõõtmise ulatuse max pinge 3

1000 V/DC

Min/max elektritakistuse mõõtepiirkond

0,1 Ohm-60 MOhm

Min/max võimsuse mõõtmise vahemik

60 nF-3000 µF

Min/max temperatuuri mõõtmise vahemik

-50 to 1000 °C

Automaatne väljalülitus

Jah

Liigpingekaitse kategooria

CAT III/600 V

Laetav aku/aku nimetus

1,5 V Micro AAA

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Pikkus x laius x kõrgus

161 x 80 x 50 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Mõõtejuhtmed TL 175 Twist Guard FLUKE®

MÕÕTEJUHTMED TL175 TWIST GUARD

x 1 tk
Leelispatarei Energizer Industrial

PATAREI 1.5V AA ENERGIZER INDUSTRI.

Välja töötatud nõudlike tööstuskohtade ja suure energiatarbega elektriseadmete jaoks, nagu kaasaskantavad raadiod, taskulambid jne.