Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multi-line laser MLPG

Multi-line laser MLPG
MULTI LIINILASER MLPG-22 (ROHELINE)

Toote nr 5709300116

EAN 4065233110670

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multi-line laser MLPG

Toote nr 5709300116

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Self-levelling multi-line laser for indoor and outdoor use with three highly visible green 360° laser lines
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laseri kategooria

2

Tasandusmõõtmise täpsus (+/- pikkuse kohta)

2 mm/10m

Isetasandumise vahemik (+/-)

4 Degree

Ulatus ilma vastuvõtjata

35 m

Vahemik koos vastuvõtjaga

70 m

Temperatuuritingimused min

-10 °C

Max temperatuuritingimused

+40 °C

Pikkus

120 mm

Laius

110 mm

Kõrgus

160 mm

IP kaitseklass

IP 54

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Laetav aku / aku kestus

Kuni 11 tundi

Multi-line laser MLPG kaasas:
1 x
CLL-A universaalne kinnitus

LASERL.UNIV.HOID. CLL-A CLL18 CLG18

Kirjeldus: Kvaliteetne magnetkinnitus CLL 18, CLLG18, MLPG 22 ja MLPR 22 rist- ja joonlaserite kinnitamiseks WM 1 seinakinnitusele
Kogus: 1 x
Target plate green with magnet
1 x
Target plate green with magnet

TARGETPLATE-GREEN

Kirjeldus: Green reflective target plate with magnet for multi-line laser.
Kogus: 1 x
1 x
Aku CLL 18, CLG 18 ja PLL 18 jaoks

LI-ION AKU LASERLIINILE

Kirjeldus: Kvaliteetne liitiumioonaku rist- ja liinilaseritele CLL 18 ja CLG 18, samuti punkt liinilaserile PLL 18.
Kogus: 1 x
1 x
Laadimiskaabel

LAADIJA CLL18 PLL18 JA CLG18-LE

Kirjeldus: Kvaliteetne laadija CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 ja MLPR 22 ristjoonlaserite jaoks
Kogus: 1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C
1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Kirjeldus: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Universal laser receiver LRU 22

LASERLIINI VASTUVÕTJA LRU22

Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers
x 1 tk
Statiiv valmistatud alumiiniumist

STATIIV 95-220CM

Kvaliteetne alumiiniumstatiiv sise- ja välitingimustes kasutamiseks