Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Multi liinilaser MLL 27P RW edition

MULTI LIINILASER MLL27P RW2027

Toote nr 5709300197

EAN 4068362431487

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multi liinilaser MLL 27P RW edition

Toote nr 5709300197
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
Laseri kategooria

2

Isetasandumise vahemik (+/-)

4 Degree

Ulatus ilma vastuvõtjata

25 m

Vahemik koos vastuvõtjaga

70 m

Temperatuuritingimused min

-10 °C

Max temperatuuritingimused

+45 °C

Pikkus

141 mm

Laius

93 mm

Kõrgus

114 mm

IP kaitseklass

IP 54

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Laetav aku / aku kestus

Up to 20 hours

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Universal laser receiver LRU 22

LASERLIINI VASTUVÕTJA LRU22

Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers