Multi Performance kõvasulamist teradega avafrees
TCT avafrees WelNit
TCT AVAFREES WELNIT 28X55MM
Toote nr 0630949280
EAN 4099618403163
Kuni kolm korda pikem kasutusiga ja oluliselt väiksem purunemisoht võrreldes HSS avafreesidega
Kuni kaks korda kiirem lõikekiirus võrreldes HSS avafreesidega
Sujuv ja mugav puurimine ning pikk kasutusiga
Suure jõudlusega lõige ühe avafreesiga, ei vaja ettepuurimist nagu spiraalpuuridega (alates läbimõõdust 17 mm)
Kaks-ühes WelNit saba (Weldoni ja Nitto Kohki masinapadruni kombinatsioon)
- Kaks kinnituspinda avafreesi sabal tagavad usaldusväärse kasutamise kõigis Weldon padruniga tööriistades
- Avafreesi sabal on kolm sälku, mis tagavad usaldusväärse kinnituse kõigi Nitto Kohki tööriistadega
Ettepuurimine pole vajalik, kraate ei teki
Kõrvaldab vajaduse eel- ja järeltöötluseks
Optimaalne lõikejääkide eemaldamine
Kooniline spiraal
Ideaalne kuumuskindlate ja kõrgtugevate teraste (tugevusega kuni 1400 N/mm²), raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titaan), raudteerööbaste ja kõigi kõrgkvaliteetsete teraste puurimiseks
Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
- Jäägieemaldusnõelad ei kuulu komplekti. Jäägieemaldusnõel koodiga 0630940001 sobib < 18 mm läbimõõduga avafreesidele. Jäägieemaldusnõel koodiga 0630940002 sobib ≥ 18 mm läbimõõduga avafreesidele
- Avafreesid on varustatud kvaliteetsete Sandviki karbiidist lõiketeradega
- Erinevalt spiraalpuurist töötleb avafrees ainult õhukest materjalirõngast, mitte kogu puuri läbimõõtu. Lõikejäägid lükatakse jäägieemaldusnõelaga vedrujõu abil välja. Seetõttu on avafreesidel palju lühem puurimisaeg ja palju väiksem energiatarve kui spiraalpuuridel
- Piisav ja pidev jahutus kogu puurimisprotsessi vältel pikendab oluliselt avafreesi kasutusiga. Ärge kasutage kuivalt
- Kandke nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid
- Eemaldage avarad riided või ehted, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda
- Enne kasutamist veenduge, et tööriista ajami kontsentrilisus oleks ideaalne ja kinnitusfunktsioon õige
Andmelehed(X)
- Mobiilsetele magnetilistele või statsionaarsetele puurpinkidele, suurte avade kiireks puurimiseks teraskonstruktsioonides. Avafreesid ei ole mõeldud kasutamiseks käsitrellidega!
- Feini QuickIn-kinnitusega puurpinkidele on eraldi saadaval sobivad Weldon üleminekud
- Morsekinnitusega statsionaarsetele puurpinkidele on saadaval eraldi Weldon üleminekud
- Sisestage jäägieemaldusnõel avafreesi. Hoiatus: Ärge kasutage ilma jäägieemaldusnõelata!
- Lükake avafrees puuriseadme padrunisse ja keerake kuuskantpoldid tugevalt kinni
- Kiirkinnitusega padrunite kasutamisel lukustub avafrees automaatselt. Veenduge, et avafrees oleks hoidikus õigesti paigaldatud
- Kasutamise ajal avafreesile mõjuv külgpinge võib põhjustada freesi purunemise
- Fikseerige puurseade puurimiseks õigesse asendisse. Veenduge, et puurseade on stabiilsel alusel
- Enne puurimist kinnitage puuriseade vajadusel turvarihmaga, eelkõige vertikaalsetel pindadel ja kõrgel töötamisel
- Arvestage lõikekiirustega ja kasutage määrdeainet
- Alustage puurimist ettevaatlikult aeglase ettenihkekiirusega (kärnimine ja ettepuurimine pole vajalik). Puurimisega alustades ärge lööge avafreesi vastu töödeldavat toorikut
- Veenduge, et ettenihkekiirus püsiks kogu puurimise vältel stabiilne ja ühtlane. Liiga aeglane või liiga kiire ettenihkekiirus võib avafreesi kahjustada
- Sügavate avade lõikamisel ja pikkade laastude vältimiseks puurige ava mitmes osas ja eemaldage laastud iga kord
- Eemaldage laastud ja lõikejäägid pärast iga ava puurimist. Vigastuse oht: laastud ja avafrees võivad olla väga kuumad ja teravad!
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lõikesügavus | 55 mm |
Läbimõõt | 28 mm |
Pikkus | 89 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Alumiinium, Hardox |
Keermeta osa kuju | WelNit |
Pind | Katmata |
Lõikematerjal | Karbiid |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
| Lõikeväärtused | |||||||
| Diameetrile 12,0-20,0 | |||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Ettenihe (mm/pöörded) | alates diam. 12,0 | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | ||
| vc | alates | kuni | n | n | n | ||
| Teras | |||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 1061 | 796 | 637 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 981 | 736 | 589 |
| Legeerimata karastatud teras, madalalt legeeritud karastatud teras | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 928 | 696 | 557 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased, nitriiditud terased | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 796 | 597 | 477 |
| Legeeritud karastatud teras, nitriiditud teras, tööriistateras, kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 663 | 497 | 398 |
| Valumetallid | |||||||
| Valumalm | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
| Nodulaargrafiit, sepistatav raud, jahutatud malm | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
| Kõrgkvaliteetsed terased | |||||||
| Roostevabad terased | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Roostevabad terased | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Erisulamid | |||||||
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Niklipõhised sulamid | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Supersulamid (nt Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Kõvad materjalid | |||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Vedruteras | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Raudteerööpad | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 | |
| Mitteraudmetall | |||||||
| Lühikeste laastudega alumiinium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Pikkade laastudega alumiinium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Alumiiniumvalusulamid >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Madallegeeritud vask | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Lühikeste laastudega messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Pikkade laastudega messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Pikkade laastudega pronks | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Lõikeväärtused | |||||||
| Diameetrile 36,0-50,0 | |||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Ettenihe (mm/pöörded) | alates diam. 36,0 | alates diam. 40,0 | alates diam. 50,0 | ||
| vc | alates | kuni | n | n | n | ||
| Teras | |||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 354 | 318 | 255 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 327 | 294 | 236 |
| Legeerimata karastatud teras, madalalt legeeritud karastatud teras | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 309 | 279 | 223 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased, nitriiditud terased | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 265 | 239 | 191 |
| Legeeritud karastatud teras, nitriiditud teras, tööriistateras, kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 221 | 199 | 159 |
| Valumetallid | |||||||
| Valumalm | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
| Nodulaargrafiit, sepistatav raud, jahutatud malm | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
| Kõrgkvaliteetsed terased | |||||||
| Roostevabad terased | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Roostevabad terased | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Erisulamid | |||||||
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Niklipõhised sulamid | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Supersulamid (nt Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Kõvad materjalid | |||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Vedruteras | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Raudteerööpad | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 | |
| Mitteraudmetall | |||||||
| Lühikeste laastudega alumiinium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Pikkade laastudega alumiinium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Alumiiniumvalusulamid >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Madallegeeritud vask | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Lühikeste laastudega messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Pikkade laastudega messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Pikkade laastudega pronks | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Lõikeväärtused | |||||||
| Diameetrile 24,0-32,0 | |||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Ettenihe (mm/pöörded) | alates diam. 24,0 | alates diam. 28,0 | alates diam. 32,0 | ||
| vc | alates | kuni | n | n | n | ||
| Teras | |||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 531 | 455 | 398 |
| Legeerimata karastatud terased | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 491 | 421 | 368 |
| Legeerimata karastatud teras, madalalt legeeritud karastatud teras | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 464 | 398 | 348 |
| Madalalt legeeritud karastatud terased, nitriiditud terased | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 398 | 341 | 298 |
| Legeeritud karastatud teras, nitriiditud teras, tööriistateras, kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 332 | 284 | 249 |
| Valumetallid | |||||||
| Valumalm | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
| Nodulaargrafiit, sepistatav raud, jahutatud malm | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
| Kõrgkvaliteetsed terased | |||||||
| Roostevabad terased | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Roostevabad terased | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Erisulamid | |||||||
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Niklipõhised sulamid | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Supersulamid (nt Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Kõvad materjalid | |||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Vedruteras | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Raudteerööpad | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 | |
| Mitteraudmetall | |||||||
| Lühikeste laastudega alumiinium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Pikkade laastudega alumiinium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Alumiiniumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Alumiiniumi sepistatud sulamid | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Alumiiniumvalusulamid >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Madallegeeritud vask | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Lühikeste laastudega messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Pikkade laastudega messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Lühikese laastuga pronks | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Pikkade laastudega pronks | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!