Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mootoriruumi juhtmeta LED valgusti pikendatav

Juhtm. mootorir. LED valgusti, WL08
MOOTORIRUUMI LED VALGUSTI WL08 10W C

Toote nr 0827940755

EAN 4099618190308

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mootoriruumi juhtmeta LED valgusti pikendatav

Toote nr 0827940755

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti lai, kompaktne ja pikendatav, võimas LED valgusti, millel on alumiiniumist korpus.

Pikendatav


Sobib kapotile laiusega 110–180 cm



32LED, 10W



Kaks erinevat valgustaset



Aku laetustaseme indikaator



Lühike laadimisaeg, pikk tööaeg


Uusim liitium-ioon akutehnoloogia

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min värviedastusindeks (CRI)

70

Valgusvoog

1000 lm

Värvitemperatuur

6000 K

Min/max helendusperiood

3-6 h

Helendusperiood

3 h

Laadimisaeg

4 h

IP kaitseklass

IP 65

Nominaalpinge

5 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

4400 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Min/max laadimispinge

5-5 V/DC

Võimsuse hindamine

10 W

Ühendustüüp

USB tüüp C

Min/max töötemperatuur

10 to 40 °C

Laius x kõrgus x sügavus

1153 x 80 x 62 mm

Pistiku tüüp

C

LEDide arv

32 Stck(pcs)

Materjal

ALU/PLA

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave