Mõõtekann musta skaalaga ml/l - US GAL / UK GAL
Mõõtekann
MÕÕDUKANN 2L
Toote nr 0705800100
EAN 4011231618229
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
Vastupidav neutraalsele ainetele, õlidele, hapetele ja alkoholile
- BPA-vaba
- Toiduohutus kooskõlas (EL) nr 10/2011 ja FDA lõikega 21 CFR 177.1520
- Võib pesta nõudepesumasinas. Sobib kasutamiseks mikrolaineahjus ja sügavkülmikus.
Mõõtekannu mõlemale küljele on trükitud must skaala:
- üks skaala milliliitrites ja liitrites
- üks skaala USA gallonites ja Ühendkuningriigi gallonites
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Ideaalne õli, jahutusvedeliku, klaasipesuvedeliku jms valamiseks.
- Väga vastupidav ja kvaliteetne töötlus – purunemiskindel ja stabiilne
- Tila tagab ohutu valamise
- Ergonoomiline sooneline sang parema haarde tagamiseks
Sisukord | 2 l |
Materjal | PP |
Värv | Läbipaistev |
Vastupidavus | Õli, Hape, Alkohol |
Toote kaal (ühiku kohta) | 191,000 g |
Skaala | Skaala: 20 ml |