Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mõõtekaablite komplekt Autodele

Mõõtekaablite komplekt, autodele
MÕÕTEJUHTMETE KOMPL Ø4MM 8 OSA

Toote nr 071553 870

EAN 4038898215080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mõõtekaablite komplekt Autodele

Toote nr 071553 870

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komplekti sisu


  • 4 mm ühendustega mõõtmejuhtmed, silikoonist isolatsiooniga, l = 1 m; ristlõige 1,0 mm²; nimivool 19 A; kasutamistemperatuur –80...+150 °C. Üks ots sirge turvapistikuga, teises on nurga all olev 4 mm turvapistik.

  • Mõõtmisotsikud haaratsiga, täielikult isoleeritud

  • Mõõtenõelad, roostevabast terasest, jäigad, kaitsekorgiga, kaitsekorgil eraldi avad võimaldavad IC jalgadelt turvalist mõõtmist (2,54 mm vahedega)

  • Näpitsotsad tugevamate väljast isoleeritud lõugadega. Nimivool/-pinge: 16 A/1000 V CAT III

  • Tarnekomplekt: üks punane ja üks must variant
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Mõõtekaablite komplekt Autodele kaasas:
Safety dolphin clamps fully insulated
1 x
Safety dolphin clamps fully insulated

SAFEDLPCLMP-F.MRSEEQUIP-FULLINSU-32A

Kirjeldus: Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Kogus: 1 x