Mõõtejuhtmed multimeetrile
Mõõtejuhtmed multimeetrile
MÕÕTEJUHTMED MULTIMEETRILE
Toote nr 071553 811
EAN 4052703098880
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
Vastab standardi IEC/EN 61010-2-031 nõuetele
Pildil kujutatud tooted on varustatud 4 mm turvapistikuga, mille teises otsas on mõõtenõel koos banaanühendusega lisatarvikutele, ja tarnitakse taassuletavas mullpakendis tolmukindlaks ladustamiseks.
- Juhtmed: topeltisolatsiooniga, hästi painduvad silikoonjuhtmed, ristlõige 1 mm2
- Pikkus: 1,2 m
- Nimipinge/-vool: 1000 V/CAT III, 20 A
- 4 mm mõõtmisotsik ja banaanühendus lisatarvikutele võimaldab mitmekülgset kasutust erinevates mõõtmiskategooriates, teises otsas 90°.all 4 mm turvapistik.
- Komplektis: Üks punane ja üks must mõõtejuhe
Tooteteave
Andmelehed(X)
Haagisepistiku läbimõõt | 4 mm |
Traadi ristlõige | 1 mm² |
Pikkus | 1,2 mm |
Max nominaalvool | 20 A |
Max nominaalpinge | 1000 V/AC/DC |
Liigpingekaitse kategooria | CAT II/1000 V, CAT III/1000 V |