Moodulplokk 44
ORSYMOBIL MOODUL NR44
Toote nr 096399 644
EAN 4068362199684
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
Module block for vehicle equipment for all industries
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb:
- Kahe klapiga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- 1x pikendatav kruustangidega töölaud
- Klapiga riiul (klapi kõrgus 180 mm)
- Kaks kohvririiulit kohvritega
- Eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 120 mm)
- Kahe eraldusplaadiga ladustamisriiul tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- 1x kaheksa väiketarvikute karbiga riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kahe eraldusplaadiga ladustamisriiul tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- 1x kahe eraldusplaadiga ülariiul
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Mooduliplokk on eelmonteeritud ja valmis sõidukisse paigaldamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1668 mm |
Kõrgus | 1670 mm |
Sügavus | 382 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 124,500 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud |
Materjal | Teras |