Moodulplokk 42
ORSYMOBIL MOODUL NR42
Toote nr 096399 642
EAN 4068362199592
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
Module block for vehicle equipment for all industries
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb:
- Klapiga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 360 mm
- 1x pikendatav kruustangidega töölaud
- 3x kohvririiulit kohvritega
- Eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 150 mm)
- 2x eraldusplaadiga sahtlit (kõrgus 120 mm)
- 2x kahe eraldusplaadiga ladustamisriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kahe eraldusplaadiga ülariiul
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Mooduliplokk on eelmonteeritud ja valmis sõidukisse paigaldamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1390 mm |
Kõrgus | 1400 mm |
Sügavus | 382 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 117,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud |
Materjal | ST/ST |