Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mooduliplokk 23

Mooduliplokk 23
ORSYMOBIL MOODUL NR23

Toote nr 0963611103

EAN 4062855164210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mooduliplokk 23

Toote nr 0963611103

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis

Sobib paljudele eri sõidukitüüpidele


Vt sobivustabelit



Sisaldab:


Alusmoodul paneeliga


Alusmooduli kõrgus: 390 mm


Ladustamisriiul


Tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks


Kaks karbiriiulit


Viie hoiukarbiga (suurus 2)


7 hoiukarbiga (suurus 3)


Väikeste osade selge ja korrastatud hoidmine


Ülariiul


Valmistatud ülitugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega


Kaasas libisemisvastased matid ja eraldusplaadid ladustamisriiuli ja ülariiuli jaoks


Kaasas paigalduskomplekt

Mooduliplokk ühildub järgmiste sõidukitootjate/sõidukitüüpidega:
SõidukitootjaSõiduki tüüpAlates tootmisaastastTeljevahe mmSobib:
CitroënJumpy2007-20163000 (L1)Juhi pool
Jumpy2007-20163122 (L2)Juhi pool, reisija pool
FiatScudo2007-20163000 (L1)Juhi pool
Scudo2007-20163122 (L2)Juhi pool, reisija pool
Talento20163098 (L1)Juhi pool, reisija pool
Talento20163498 (L2)Juhi pool, reisija pool
Talento20163498 (L2)Juhi pool, reisija pool
FordCustom20122933 (L1)Juhi pool
Custom20123300 (L2)Juhi pool, reisija pool
Custom20123300 (L2)Juhi pool, reisija pool
Transit20143300 (L2)Juhi pool, reisija pool
Transit20143750 (L3)Juhi pool, reisija pool
Transit20143750 (L3)Juhi pool, reisija pool
Transit20143750 (L4)Juhi pool, reisija pool
IvecoNew Daily20143000 (L1)Juhi pool, reisija pool
New Daily20143520 (L2)Juhi pool, reisija pool
New Daily20143520L (L3)Juhi pool, reisija pool
New Daily20144100 (L4)Juhi pool, reisija pool
New Daily20144100L (L5)Juhi pool, reisija pool
MANTGE20163640 (keskmine)Reisija pool, juhi pool
TGE20163640 (keskmine)Reisija pool, juhi pool
TGE20164490 (extra-long)Juhi pool, reisija pool
TGE20164490 (extra-long)Juhi pool, reisija pool
TGE20164490 (long)Reisija pool, juhi pool
TGE20164490 (long)Reisija pool, juhi pool
TGE20164490 (long)Juhi pool, reisija pool
Mercedes-BenzSprinter20063250 (L1)Juhi pool, reisija pool
Sprinter20063665 (L2)Juhi pool, reisija pool
Sprinter20063665 (L2)Juhi pool, reisija pool
Sprinter20064325 (L3)Juhi pool, reisija pool
Sprinter20064325L (L4)Juhi pool, reisija pool
Vito extra-long20143430Juhi pool, reisija pool
Vito compact20143200Juhi pool
Vito long20143200LJuhi pool, reisija pool
NissanNV30020143098 (L1)Juhi pool, reisija pool
NV30020143098 (L1)Juhi pool, reisija pool
NV30020143498 (L2)Juhi pool, reisija pool
NV30020143498 (L2)Juhi pool, reisija pool
NV400 L1H120103182 (L1)Juhi pool, reisija pool
NV400 L1H220103182 (L1)Juhi pool, reisija pool
NV400 L2H220103682 (L2)Juhi pool, reisija pool
NV400 L2H320103682 (L2)Juhi pool, reisija pool
NV400 L3H220103682 (L3)Juhi pool, reisija pool
NV400 L3H220104332 (L3)Juhi pool, reisija pool
NV400 L3H320103682 (L3)Juhi pool, reisija pool
NV400 L3H320104332 (L3)Juhi pool, reisija pool
Opel/VauxhallMovano L1H120103182 (L1)Juhi pool, reisija pool
Movano L1H220103182 (L1)Juhi pool, reisija pool
Movano L2H220103682 (L2)Juhi pool, reisija pool
Movano L2H320103682 (L2)Juhi pool, reisija pool
Movano L3H220103682 (L3)Juhi pool, reisija pool
Movano L3H220104332 (L3)Juhi pool, reisija pool
Movano L3H320103682 (L3)Juhi pool, reisija pool
Movano L3H320104332 (L3)Juhi pool, reisija pool
Vivaro20143098 (L1)Juhi pool, reisija pool
Vivaro20143098 (L1)Juhi pool, reisija pool
Vivaro20143498 (L2)Juhi pool, reisija pool
Vivaro20143498 (L2)Juhi pool, reisija pool
PeugeotExpert2007-20163000 (L1)Juhi pool
Expert2007-20163122 (L2)Juhi pool, reisija pool
RenaultMaster L1H120103182 (L1)Juhi pool, reisija pool
Master L1H220103182 (L1)Juhi pool, reisija pool
Master L2H220103682 (L2)Juhi pool, reisija pool
Master L2H320103682 (L2)Juhi pool, reisija pool
Master L3H220103682 (L3)Juhi pool, reisija pool
Master L3H220104332 (L3)Juhi pool, reisija pool
Master L3H320103682 (L3)Juhi pool, reisija pool
Master L3H320104332 (L3)Juhi pool, reisija pool
Trafic20143098 (L1)Juhi pool, reisija pool
Trafic20143098 (L1)Juhi pool, reisija pool
Trafic20143498 (L2)Juhi pool, reisija pool
Trafic20143498 (L2)Juhi pool, reisija pool
ToyotaProAce2013-20163000 (L1)Juhi pool
ProAce2013-20163122 (L2)Juhi pool, reisija pool
VWCrafter20063250 (L1)Juhi pool, reisija pool
Crafter20063250 (L1)Juhi pool, reisija pool
Crafter20063665 (L2)Juhi pool, reisija pool
Crafter20063665 (L2)Juhi pool, reisija pool
Crafter20064325 (L3)Juhi pool, reisija pool
Crafter20064325L (L4)Juhi pool, reisija pool
Crafter20163640 (keskmine)Reisija pool, juhi pool
Crafter20163640 (keskmine)Juhi pool, reisija pool
Crafter20164490 (extra-long)Juhi pool, reisija pool
Crafter20164490 (extra-long)Juhi pool, reisija pool
Crafter20164490 (long)Reisija pool, juhi pool
Crafter20164490 (long)Juhi pool, reisija pool
Crafter20164490 (long)Juhi pool, reisija pool
T52007-20153000 (L1)Juhi pool, reisija pool
T52007-20153400 (L2)Juhi pool, reisija pool
T52007-20153400 (L2)Juhi pool, reisija pool
T620153000 (L1)Juhi pool, reisija pool
T620153400 (L2)Juhi pool, reisija pool
T620153400 (L2)Juhi pool, reisija pool
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sügavus

380 mm

Laius

1112 mm

Kõrgus

1160 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

36,400 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave