Mõõdulint plastkorpusega
Mõõdulint, plastkorpus, täpsusklass II
WÜRTH MÕÕDULINT 3M 2KL
Toote nr 071464 566
EAN 4045989786282
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
Kvaliteetne mõõdulint plastkorpuse, liigutatava otsatõkise ja eemaldatava vööklambriga
- Automaatne lindi tagasikerimine hõlpsaks kasutuseks
- Pehmendusega otsatõkis tagab terasmõõdulindi tagakerimisel selle pika kasutusea
- Erakordselt tugev terasmõõdulint; mõõdulindi kõverus võimaldab linti ima murdumiseta pikalt välja tõmmata
- Liigutatav otsatõkis tagab lihtsad mõõtmised nii sise- kui ka välistingimustes
- Eriti hea loetavus tänu kollaseks värvitud pinnakattega lindile, kus on sentimeetri/millimeetriskaalad
- Punaseid kümnendkohti saab kiirelt lugeda
- Eemaldatav vööklamber võimaldab mõõdulindi mugavalt vöö külge riputada või taskusse pista, kui klamber on eemaldatud
- Vastab täpsusklassile 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Mõõdulint mitmesuguseks kasutuseks kõikjal, kus on vaja teha mõõtmisi
Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max) | 3 m |
Lindi laius (b) | 16 mm |
Korpuse materjal | ABS |
Täpsusklass | II |