Mõõdulint, magnetiline, 2-komponentne
MÕÕDULINT 5M 2KL MAGNETIGA
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
Kvaliteetne mõõdulint löögikindla 2-komponentse plastkorpusega, kahepoolse värvitud lindi ja magnetilise otsatõkisega.
- 2-komponentse lukustusnupuga
- Kolmekordselt needitud otsatõkis tagab pika kasutusea
- Liigutatav otsatõkis tagab lihtsad mõõtmised nii sise- kui ka välismõõtude võtmisel
- Vastab täpsusklassile 2
- Suurepärane loetavus tänu kahepoolsele skaalale lindil (ülemine pool on kollane, alumine valge)
- Vööklambri ja randmerihmaga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max) | 5 m |
Lindi laius (b) | 25 mm |
Korpuse materjal | Plastik |
Täpsusklass | II |
Maksimaalne pikkus enne lindi läbipaindumist (vertikaalselt) | 360 cm |