Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mõõdulint

Mõõdulint
WÜRTH MÕÕDULINT 7M 2KL KK

Toote nr 071464 519

EAN 4024835966641

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mõõdulint

Toote nr 071464 519

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne kummikattega kaetud korpus

Korpus on valmistatud kummiga kaetud löögikindlast plastikust


Maksimaalne stabiilsus ja kerge kaal



Lindi pikk kasutusiga


Terasmõõdulinti pehmendab kokkukerimisel otsatõkis



Hea loetavus


  • Kollaseks värvitud pinnakattega mõõdulint

  • Sentimeetri/millimeetri skaala mõõdulindi mõlemal küljel


Liigutatav piiraja


Sobib nii sise- kui ka väliskülgede mõõtmiseks



Kasutajasõbralik


  • Automaatne lindi tagasikerimine

  • Varustatud käerihma ja eemaldatava vööklambriga

Vastab täpsusklassile II

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max)

7 m

Lindi laius (b)

25 mm

Korpuse materjal

Plastik

Täpsusklass

II

Maksimaalne pikkus enne lindi läbipaindumist (vertikaalselt)

3,6 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave