Mõõdulint
Mõõdulint
WÜRTH MÕÕDULINT 5M 2KL MAGNETIGA
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
Kvaliteetne kummikattega kaetud korpus
Korpus on valmistatud kummiga kaetud löögikindlast plastikust
Maksimaalne stabiilsus ja kerge kaal
Lindi pikk kasutusiga
Terasmõõdulinti pehmendab kokkukerimisel otsatõkis
Hea loetavus
- Kollaseks värvitud pinnakattega mõõdulint
- Sentimeetri/millimeetri skaala mõõdulindi mõlemal küljel
Liigutatav piiraja
Sobib nii sise- kui ka väliskülgede mõõtmiseks
Kasutajasõbralik
- Automaatne lindi tagasikerimine
- Varustatud käerihma ja eemaldatava vööklambriga
Vastab täpsusklassile II
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max) | 5 m |
Lindi laius (b) | 25 mm |
Korpuse materjal | Plastik |
Täpsusklass | II |
Maksimaalne pikkus enne lindi läbipaindumist (vertikaalselt) | 3,6 m |
Kuju | Magnetilise otsakonksuga |