Mõõdulint
Mõõdulint
WÜRTH MÕÕDULINT 3M 2KL
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
Plastkoprusega
Plastkorpus
Kerge ja korrosioonikindel
Terasmõõdulinti pehmendab kokkukerimisel otsatõkis.
See pikendab mõõdulindi kasutusiga
Kollaseks värvitud mõõdulint cm/mm skaala ja liigutatava vinkliga
Erakordselt stabiilne
Terasmõõdulindi kõveruse tõttu paindub see pikendamisel väga hilja
Eemaldatava vööklambri ja plastist riputusaasadega
Märkus
Mõõdulindid vastavad täpsusklassile 2.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max) | 3 m |
Lindi laius (b) | 16 mm |
Korpuse materjal | Plastik |
Täpsusklass | II |
Maksimaalne pikkus enne lindi läbipaindumist (vertikaalselt) | 220 cm |