Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mõõdulint 1K-PT18 plastkorpusega

Mõõdulint 1K PT18
WÜRTH MÕÕDULINT 3M 2KL

Toote nr 071465 003

EAN 4056807593388

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mõõdulint 1K-PT18 plastkorpusega

Toote nr 071465 003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne ja käepärane mõõdulint
  • Saadaval erineva pikkusega vastavalt nõudmistele ja kasutuskohale

  • Mugav kasutada, ergonoomilise lukustusnupuga

  • Pikk kasutusiga tänu kolmekordselt needitud otsakonksudele

  • Liigutatav otsakonks muudab selle sobivaks sise- ja välismõõtude võtmisel

  • Praktiline vööklamber ja randmerihm tagavad, et see on alati käeulatuses

  • Kollast mõõdulindi ülemist külge on väga lihtne lugeda

  • Väga kriimustuskindel kate lindil pika kasutusea tagamiseks

  • Vastab täpsusklassile 2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mõõdulinti saab kasutada erinevates valdkondades, näiteks ehituses, kaubanduses või aianduses ja haljastuses – kõikjal, kus on vaja mõõdistusi teha.

Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max)

3 m

Lindi laius (b)

16 mm

Korpuse materjal

Plastik

Täpsusklass

II

Maksimaalne pikkus enne lindi läbipaindumist (vertikaalselt)

220 cm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave