Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodul 9

Moodul 9
ORSYMOBIL MOODUL NR9

Toote nr 096399 609

EAN 4099618382840

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Moodul 9

Toote nr 096399 609

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodulplokk sõidukite sisustamiseks krohvimis-, värvimis-, siseviimistlus-, puusepa- ja katusetööde- ning riigiettevõtete jaoks

Sobib erinevatele sõidukitele


  • Vt sobivustabelit


Koosneb.


  • Klapiga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 390 mm

  • Üks klapiga riiul (klapi kõrgus 105 mm)

  • Üks nelja väiketarvikute karbiga riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Ühe eraldusplaadiga ülariiul


Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega



Kaasas libisemisvastased matid



Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

Märkus

Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

834 mm

Kõrgus

950 mm

Sügavus

330 mm

Puhaskõrgus

390 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

24,600 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Materjal

ALU/ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave