Moodul 7
Moodul 7
ORSYMOBIL MOODUL NR7
Toote nr 096399 607
EAN 4099618382826
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
Moodulplokk sõiduki sisustamiseks krohvimis-, värvimis-, siseviimistlus-, puusepa- ja katusetööde- ning riigiettevõtete jaoks
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- Klapiga riiul (klapi kõrgus 105 mm)
- Üks viie väiketarvikute karbiga riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ühe eraldusplaadiga ülariiul
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1112 mm |
Kõrgus | 980 mm |
Sügavus | 382 mm |
Puhaskõrgus | 420 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 30,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | ALU/ST |