Moodul 5
Moodul 5
ORSYMOBIL MOODUL NR5
Toote nr 096399 605
EAN 4099618382802
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
Moodulplokk sõiduki sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- Kaks nelja väiketarvikute karbiga riiulit väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 180 mm)
- Kahe kohvri riiul
- Ülariiul kahe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Sisaldab seina- ja põrandakinnituste komplekte
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1390 mm |
Kõrgus | 920 mm |
Sügavus | 382 mm |
Puhaskõrgus | 420 mm |
Sahtli kandevõime | 40 kg |
Toe kandevõime | 40 kg |
Toote kaal (ühiku kohta) | 55,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | ALU/ST |