Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodul 4

Moodul 4
ORSYMOBIL MOODUL NR4

Toote nr 096399 604

EAN 4099618382796

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Moodul 4

Toote nr 096399 604

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks

Sobib erinevatele sõidukitele


  • Vt sobivustabelit


Koosneb.


  • Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 360 mm

  • Kaks ühe eraldusplaadiga hoiuriiulit väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Ülariiul ühe eraldusplaadiga


Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega



Kaasas libisemisvastased matid



Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

Märkus

Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

834 mm

Kõrgus

920 mm

Sügavus

330 mm

Puhaskõrgus

360 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

19,800 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Materjal

ST/ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave