Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodul 28

Moodul 28
ORSYMOBIL MOODUL NR28

Toote nr 096399 628

EAN 4099618380228

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Moodul 28

Toote nr 096399 628

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks

Sobib paljudele eri sõidukitele


  • Vt sobivustabelit


Koosneb.


  • Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm

  • Kolm kohvriga kohvrihoidikut

  • Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 150 mm)

  • Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 120 mm)

  • Kaks kahe eraldusplaadiga hoiuriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Ülariiul kahe eraldusplaadiga


Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega



Kaasas libisemisvastased matid



Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

Märkus

Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

1390 mm

Kõrgus

1400 mm

Sügavus

382 mm

Puhaskõrgus

420 mm

Sahtli kandevõime

40 kg

Toe kandevõime

40 kg

Toote kaal (ühiku kohta)

74,000 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Materjal

ALU/ST

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tagumise ukse juhik Opel Movano, Renault Master ja Nissan Interstar jaoks

TAGAUKSE JUHIK MASTER HTF12

Juhik tagumise ukseraami juhtimiseks