Moodul 27
Moodul 27
ORSYMOBIL MOODUL NR27
Toote nr 096399 627
EAN 4099618380198
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
Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks
Sobib paljudele eri sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- Kolm ühe eraldusplaadiga hoiuriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Üks viie väiketarvikute karbiga riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1112 mm |
Kõrgus | 1400 mm |
Sügavus | 382 mm |
Puhaskõrgus | 420 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 44,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | ALU/ST |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!