Moodul 26
Moodul 26
ORSYMOBIL MOODUL NR26
Toote nr 096399 626
EAN 4099618380020
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
Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde ettevõtete jaoks
Sobib paljudele eri sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- Kaks klappriiulit (klapi kõrgus 180 mm)
- Üks klappriiul (klapi kõrgus 105 mm)
- Ülariiul kahe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1390 mm |
Kõrgus | 1400 mm |
Sügavus | 382 mm |
Puhaskõrgus | 420 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 47,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | ALU/ST |