Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodul 20

Moodul 20
ORSYMOBIL MOODUL NR20

Toote nr 096399 620

EAN 4099618380013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Moodul 20

Toote nr 096399 620

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks

Sobib erinevatele sõidukitele


  • Vt sobivustabelit


Koosneb.


  • Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 480 mm

  • Üks klappriiul (klapi kõrgus 180 mm)

  • Kolm ühe eraldusplaadiga hoiuriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Üks eraldusplaadiga ülariiul


Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega



Kaasas libisemisvastased matid



Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

Märkus

Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

1112 mm

Kõrgus

1670 mm

Sügavus

382 mm

Puhaskõrgus

480 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

42,000 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Materjal

ALU/ST

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tagumise ukse juhik Opel Movano, Renault Master ja Nissan Interstar jaoks

TAGAUKSE JUHIK MASTER HTF12

Juhik tagumise ukseraami juhtimiseks