Moodul 19
Moodul 19
ORSYMOBIL MOODUL NR19
Toote nr 096399 619
EAN 4099618379994
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
Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks
Sobib erinevatele sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 510 mm
- Kolm kahe eraldusplaadiga hoiuriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Üks kuue väiketarvikute karbiga riiul
- Üks kahe eraldusplaadiga ülariiul
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1390 mm |
Kõrgus | 1670 mm |
Sügavus | 382 mm |
Puhaskõrgus | 510 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 53,500 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Materjal | ALU/ST |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!